Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFSM248-306GY Stand Stand Out | AB3VCT 1VH38

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFSM248-306GY Stand Tip Out

Varastossa
Tuote: AB3VCT Malli: QFSM248-306GYRistiviite: 1VH38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,773.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen kärki
Kaapin syvyys16 "
Kaapin korkeus52 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus500 lb
Materiaali14 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5145
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS148-306IV Stand Tip Out | AB3VCU 1VH39 QFS148-306IVNorsunluuJauhemaali€1,050.64
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305IV+QFS400 Stand Tip Out | AE4NGA 5LY76 QFS248-305IV+QFS400NorsunluuHarmaa jauhemaali€2,643.17
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305GY+QFS400 Stand Tip Out | AE4NGB 5LY77 QFS248-305GY + QFS400HarmaaHarmaa jauhemaali€2,643.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFSM248-306GY Stand Tip Out
€1,773.46 / yksikkö