QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS148-306IV Stand Tip Out | AB3VCU 1VH39

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-306IV Erottunut kärki

Varastossa
Tuote: AB3VCU Malli: QFS148-306IVRistiviite: 1VH39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,015.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen kärki
Kaapin syvyys14-5 / 8 "
Kaapin korkeus52 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus500 lb
Materiaali14 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFSM248-306GY Stand Stand Out | AB3VCT 1VH38 QFSM248-306GYHarmaaJauhemaali€1,709.35
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305IV+QFS400 Stand Tip Out | AE4NGA 5LY76 QFS248-305IV+QFS400NorsunluuHarmaa jauhemaali€2,439.44
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305GY+QFS400 Stand Tip Out | AE4NGB 5LY77 QFS248-305GY + QFS400HarmaaHarmaa jauhemaali€2,439.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-306IV Erottunut kärki
€1,015.47 / yksikkö