QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDS-3666H Louvered Floor Rack 36 x 25 x 66 In | AC6HJE 33Z138

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDS-3666H säleikköinen lattiateline 36 x 25 x 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HJE Malli: QDS-3666HRistiviite: 33Z138

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,097.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered lattia teline
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Koko36 "x 66"
Lokeroiden kokonaismäärä60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysKokoHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSS-1866H Louvered Floor Rack 18 x 12-1 / 2 x 66 In | AC6HJL 33Z144 QSS-1866H375 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs112.5 "18 "18 "x 66"€545.49
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSS-3666H Louvered Floor Rack 36 x 12 x 66 In | AC6HJM 33Z145 QSS-3666H800 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs112 "36 "36 "x 66"€862.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDS-3666H säleikköinen lattiateline 36 x 25 x 66 tuumaa
€1,097.37 / yksikkö