QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSS-3666H Louvered Floor Rack 36 x 12 x 66 In | AC6HJM 33Z145

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSS-3666H säleikköinen lattiateline 36 x 12 x 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HJM Malli: QSS-3666HRistiviite: 33Z145

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€862.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered lattia teline
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus800 lb
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Koko36 "x 66"
Lokeroiden kokonaismäärä60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysKokoHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDS-3666H Louvered Floor Rack 36 x 25 x 66 In | AC6HJE 33Z138 QDS-3666H2000 lbTeräs225 "36 "36 "x 66"€1,097.37
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSS-1866H Louvered Floor Rack 18 x 12-1 / 2 x 66 In | AC6HJL 33Z144 QSS-1866H375 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs112.5 "18 "18 "x 66"€545.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSS-3666H säleikköinen lattiateline 36 x 12 x 66 tuumaa
€862.85 / yksikkö