Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDL-2115 Tarrapidike 5w x 3h Kirkas - 24 kpl pakkaus | AA3KFP 11M616

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDL-2115 tarrateline 5 leveys x 3h kirkas - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KFP Malli: QDL-2115Ristiviite: 11M616

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija
VäriPoista valinta
Korkeus3"
MateriaaliVinyyli
TyyppiJakelukontti
KäytäMallit QDC2012-7, QDC2115-9, QDC-2115-12, QDC-2115-17, QDC-2213-12, QDC-2420-12, QDC-2717-12, QDC2515-14, QDC2818-13
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennustyyppiPaksuusTyyppiHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LBL2X8CO Tarrateline Esd Conductive 2-1 / 2 x 8-1 / 2 - 6 kpl pakkaus | AA3KEV 11M597 LBL2X8CO2.5 "MustaTasainen musta8.5 "polypropeeniRiippuva1 / 4 "Johtava ritiläsäiliö€40.11
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LBL3X5CO Etikettipidike Esd Conductive 5-1 / 4 x 5-1 / 2 - 6 kpl pakkaus | AA3KEW 11M598 LBL3X5CO5.25 "MustaTasainen musta5.5 "polypropeeniRiippuva1 / 4 "Johtava ritiläsäiliö€42.12
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LBL5X8CO Etikettipidike Esd Conductive 5-1 / 2 x 8-1 / 2 - 6 kpl pakkaus | AA3KEX 11M599 LBL5X8CO5.5 "MustaTasainen musta8.5 "polypropeeniRiippuva1 / 4 "Johtava ritiläsäiliö€51.38
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNH010 Etikettipidike 3l x 5w Kirkas - Pakkaus 6 | AF3UJM 8DA36 SNH0103"Poista valintaLäpinäkyvä5"polypropeeniNapsauta1 / 32 "-€29.01
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LBL5X8 Etikettipidike 5l x 5w Kirkas - Pakkaus 6 | AF3UKT 8DAN8 LBL5X83"Poista valintaLäpinäkyvä5"polypropeeniRiippuva1 / 32 "-€35.19
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LBL3X5 Tarrapidike 5l x 5w Kirkas - Pakkaus 6 AF4AZZ 8NGP0 LBL3X55"Poista valintaLäpinäkyvä5"polypropeeniRiippuva1 / 32 "-€28.44
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LBL2X8 Etikettipidike 8l x 8w Kirkas - 6 kpl pakkaus | AF6AFR 9U351 LBL2X82"Poista valintaLäpinäkyvä8"polypropeeniRiippuva1 / 32 "-€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDL-2115 tarrateline 5 leveys x 3h kirkas - 24 kpl pakkaus
€83.41 / yksikkö