Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO A1130 Suutin Kuumailmapuhallin 4.4mm | AG3BTD 32TU45

HAKKO A1130 kuumailmasuutin, yksisuihku 4.4 mm

Varastossa
Tuote: AG3BTD Malli: A1130Ristiviite: 32TU45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Koko4.4mm
TyyppiKuuma ilma, yksi suihkukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HAKKO A1124B -suuttimen kuumailmapuhallin 2.5 mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Kuuma ilma, yksi suihkukone€37.39
HAKKO A1142B Suutin Kuumailmapuhallin Yksi 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmKuuma ilma, taivutettu yksi€160.31
HAKKO A1393 Suutinohut tyyny 1.0 x 1.4 mm Juotteenpoisto | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmOhut tyyny€35.08
HAKKO A1487 Suutin pyöreä 0.6 x 1.5 mm juotteenpoisto | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmPyöreä€35.08
HAKKO N3-16 suutin 1.6 mm x 3.0 mm juotteenpoisto | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmPyöreä€120.13
HAKKO N3-L10 suuttimen erittäin pitkä juotteenpoisto | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra Long€144.31
HAKKO B5229 Suutin | CR3MYG 60DJ97 B5229--€26.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO A1130 kuumailmasuutin, yksisuihku 4.4 mm
€38.00 / yksikkö