Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2012-7 Kiinnitetty kannen säiliö 1.17 kuutiojalkaa harmaa | AF3RZW 8CP01

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2012-7 Kiinnitetty kansisäiliö 1.17 Cu jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF3RZW Malli: QDC2012-7Ristiviite: 8CP01
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
€59.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriHarmaa
Korkeus7-1 / 2 "
Sisäkorkeus7.5 "
Sisäpituus17.75 "
Sisäleveys10.75 "
Pituus20 "
Kantavuus100 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys11.5 "
tilavuus1.17 cu. ft.
Tilavuus1.17 cu. ft.
Leveys11-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2115-12 Kiinnitetty kansisäiliö 1.67 kuutiojalkaa harmaa | AF3RZX 8CP02 QDC2115-1221.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€87.94
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2420-12 Kiinnitetty kansisäiliö 2.44 kuutiojalkaa harmaa | AF4HTY 8XDY3 QDC2420-1224 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "€99.92
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2115-9 Kiinnitetty kansisäiliö 1.27 kuutiojalkaa harmaa | AF4LJN 9AD58 QDC2115-921.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "€69.58
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2515-14 Kansi 2.20 Cu Harmaa | AF4PXV 9F403 QDC2515-1424 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "€94.71
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2115-17 Kiinnitetty kannen säiliö 2.31 kuutiojalkaa harmaa | AF4RXY 9HXJ1 QDC2115-1721.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€116.76
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2717-12 Kiinnitetty kansisäiliö 2.5 ov jalkaa harmaa | AF4UFB 9KAC5 QDC2717-1227 "12-1 / 2 "12.5 "17.75 "2.5 cu. ft.17-3 / 4 "25.75 "16 "€99.87
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2213-12 Kansi 1.64 Cu Feet Harmaa | AF4XBK 9NMR6 QDC2213-1222.5 "11-7 / 8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 cu. ft.12-13 / 16 "19.875 "12 "€81.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2012-7 Kiinnitetty kansisäiliö 1.17 Cu jalkaa harmaa
€59.82 / yksikkö