QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2717-12 Kiinnitetty kansisäiliö 2.5 ov jalkaa harmaa | AF4UFB 9KAC5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2717-12 Kiinnitetty kansisäiliö 2.5 Cu jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF4UFB Malli: QDC2717-12Ristiviite: 9KAC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriHarmaa
Korkeus12-1 / 2 "
Sisäkorkeus12.5 "
Sisäpituus25.75 "
Sisäleveys16 "
Pituus27 "
Kantavuus150 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella12.5 "
Ulkopituus27 "
Ulkopuolinen leveys17.75 "
tilavuus2.5 cu. ft.
Tilavuus2.5 cu. ft.
Leveys17-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.46
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2012-7 Kiinnitetty kannen säiliö 1.17 kuutiojalkaa harmaa | AF3RZW 8CP01 QDC2012-720 "7-1 / 2 "7.5 "11.5 "1.17 cu. ft.11-1 / 2 "17.75 "10.75 "€59.82
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2115-12 Kiinnitetty kansisäiliö 1.67 kuutiojalkaa harmaa | AF3RZX 8CP02 QDC2115-1221.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€87.94
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2420-12 Kiinnitetty kansisäiliö 2.44 kuutiojalkaa harmaa | AF4HTY 8XDY3 QDC2420-1224 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "€99.92
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2115-9 Kiinnitetty kansisäiliö 1.27 kuutiojalkaa harmaa | AF4LJN 9AD58 QDC2115-921.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "€69.58
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2515-14 Kansi 2.20 Cu Harmaa | AF4PXV 9F403 QDC2515-1424 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "€94.71
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2115-17 Kiinnitetty kannen säiliö 2.31 kuutiojalkaa harmaa | AF4RXY 9HXJ1 QDC2115-1721.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€116.76
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDC2213-12 Kansi 1.64 Cu Feet Harmaa | AF4XBK 9NMR6 QDC2213-1222.5 "11-7 / 8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 cu. ft.12-13 / 16 "19.875 "12 "€81.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2717-12 Kiinnitetty kansisäiliö 2.5 Cu jalkaa harmaa
€99.87 / yksikkö