Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN MX-02 Katalysaattorisekoitin Teräs 22 tuuman pituus | AE2MYW 4YKU6

NEWBORN MX-02 Catalyst Mixer Teräs 22 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2MYW Malli: MX-02Ristiviite: 4YKU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatalysaattori
VäriTeräs
rakentaminenTeräs, 4 "katalysaattori
Koko22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NEWBORN MX-03 Katalysaattorin sekoitin, teräs 28 tuumaa | AE2MYX 4YKU7 MX-0328 "€36.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN MX-02 Catalyst Mixer Teräs 22 tuuman pituus
€34.10 / yksikkö