QUANTUM STORAGE SYSTEMS Liitetyt kannen säiliöt


Suodattaa
Väri: Harmaa , Materiaali: polyeteeni
TyyliMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A
QDC2012-7
20 "7-1 / 2 "7.5 "11.5 "1.17 cu. ft.11-1 / 2 "17.75 "10.75 "€59.82
B
QDC2115-17
21.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€116.76
C
QDC2115-9
21.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "€69.58
D
QDC2115-12
21.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€87.94
E
QDC2213-12
22.5 "11-7 / 8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 cu. ft.12-13 / 16 "19.875 "12 "€81.74
F
QDC2515-14
24 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "€94.71
G
QDC2420-12
24 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "€99.92
H
QDC2717-12
27 "12-1 / 2 "12.5 "17.75 "2.5 cu. ft.17-3 / 4 "25.75 "16 "€99.87
I
QDC2820-15
28 "15-5 / 8 "15.625 "20.625 "4 cu. ft.20-5 / 8 "26 "19 "€164.73

Liitetyt kannen säiliöt

Quantum Storage Systems -asennetut kannen säiliöt tarjoavat uudelleenkäytettäviä säilytyssovelluksia samalla kun ne suojaavat sisältöä pölyltä tai vaurioilta. Niissä on polyeteenirakenne, joka takaa suuren taivutuslujuuden, ja lukituskansi, joka on kiinnitetty terässaranoilla jatkuvaan käyttöön. Nämä FDA: n hyväksymät kontit on integroitu ergonomisesti muotoiltuihin kahvoihin, jotka helpottavat nostamista, ja niitä on saatavana sisätiloissa 7.5 - 17.25 tuumaa.
Raptor Supplies tarjoaa myös kiinnitetyt kannen säiliöt, joiden tilavuus on enintään 2.5 kuutiometriä.