QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DLY-3018 Pinoastia Dolly D 30 Tuuman Leveys 18 Tuuman Sininen | AB3QJR 1UVT1

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DLY-3018 Pinolaatikko Dolly D 30 tuumaa leveys 18 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AB3QJR Malli: DLY-3018Ristiviite: 1UVT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoa Dolly
Värisininen
Pituus30 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DLY-3018 Pinolaatikko Dolly D 30 tuumaa leveys 18 tuumaa sininen
€205.49 / yksikkö