Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG92080CO Esd Jakolaatikko 16-1 / 2 x 10-7 / 8 x 8 Tuumaa Musta | AC3FPX 2TB31

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG92080CO Esd Jakajalaatikko 16-1/2 x 10-7/8 x 8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC3FPX Malli: DG92080CORistiviite: 2TB31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-johtava jakaja
VäriMusta
Korkeus8"
Sisäkorkeus7.5 "
Sisäpituus14.875 "
Sisäleveys9.25 "
Pituus16-1 / 2 "
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Lyhyt jakajapaikkojen määrä11
Ulkopuolella8"
Ulkopituus16.5 "
Ulkopuolinen leveys10.875 "
TyyliJaettava ruudukko
PintakestävyysAlle 105 ohmia / neliö
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DL92080CO ja DS92080CO
Leveys10-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaKorkeusSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaLeveysSisäpituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG91035CO Esd Jakolaatikko 10-7 / 8 x 8-1 / 4 x 3-1 / 2in | AC3FPT 2TB27 DG91035CO3.5 "3-1 / 2 "3"10.875 "8.25 "Valmistaja Nro DL91035CO ja DS91035CO8-1 / 4 "9.187 "€26.33
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG91050CO Esd Jakolaatikko 10-7 / 8 x 8-1 / 4 x 5 Tuumaa Musta | AC3FPU 2TB28 DG91050CO5"5"4.5 "10.875 "8.25 "Valmistaja Nro DL91050CO ja DS91050CO8-1 / 4 "9.187 "€33.02
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG92035CO Esd Jakolaatikko 16-1 / 2 x 10-7 / 8 x 3-1 / 2 Tuumaa | AC3FPV 2TB29 DG92035CO3.5 "3-1 / 2 "3"16.5 "10.875 "Valmistaja Nro DL92035CO ja DS92035CO10-7 / 8 "14.875 "€40.48
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG92060CO Esd Jakolaatikko 16-1 / 2 x 10-7 / 8 x 6 Tuumaa Musta | AC3FPW 2TB30 DG92060CO6"6"5.5 "16.5 "10.875 "Valmistaja Nro DL92060CO ja DS92060CO10-7 / 8 "14.875 "€50.83
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG93030CO Esd Jakolaatikko 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 3 Tuumaa Musta | AC3FPY 2TB32 DG93030CO3"3"2.5 "22.5 "17.5 "Valmistaja Nro DL93030CO ja DS93030CO17-1 / 2 "20.625 "€90.79
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG93060CO Esd Jakolaatikko 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 6 Tuumaa Musta | AC3FPZ 2TB33 DG93060CO6"6"5.5 "22.5 "17.5 "Valmistaja Nro DL93060CO ja DS93060CO17-1 / 2 "20.625 "€102.39
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG93080CO Esd Jakolaatikko 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 8 Tuumaa Musta | AC3FQA 2TB34 DG93080CO8"8"7.5 "22.5 "17.5 "Valmistaja Nro DL93080CO ja DS93080CO17-1 / 2 "20.625 "€118.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG92080CO Esd Jakajalaatikko 16-1/2 x 10-7/8 x 8 tuumaa musta
€66.66 / yksikkö