Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 303143 Viemärien huuhtelulaite, 4–6 tuuman koko | AD2EWY 3NWA5

CHERNE 303143 Viemärien huuhtelulaite, koko 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EWY Malli: 303143Ristiviite: 3NWA5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€49.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä avaaja
Nimellinen Koko4 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016950000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
CHERNE 303127 Viemärien huuhtelulaite, 1–2 tuuman koko | AD2EWW 3NWA3 3031271 "2"€21.17
CHERNE 303135 Viemärien huuhtelulaite, 1-1/2 - 3 tuumaa | AD2EWX 3NWA4 3031351-1/2" - 3"€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 303143 Viemärien huuhtelulaite, koko 4–6 tuumaa
€49.57 / yksikkö