KERN AND SOHN KGP 10K-4 teollisuusvaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KJF

KERN AND SOHN KGP 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Max. Punnitus, 0.5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KJF Malli: KGP 10K-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.002 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys120 mm
VirtalähdeUSB
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 240 mm
toistettavuus0.0005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
Yksikötg, kg, t
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 300 240 120 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)23
Laivan pituus (cm)70
Laivan leveys (cm)42
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Punnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KGP 100K-3 teollisuusvaaka, 150 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50gX x 500 400 137 mm400 mm€811.84
KERN AND SOHN KGP 100K-3L teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50gX x 650 500 142 mm500mm€1,109.52
KERN AND SOHN KGP 10K-4L teollisuusvaaka, 15kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5gX x 400 300 128 mm300 mm€676.53
KERN AND SOHN KGP 300K-2L teollisuusvaaka, 300kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100gX x 650 500 142 mm500mm€1,177.17
KERN AND SOHN KGP 30K-3 teollisuusvaaka, 30 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10gX x 300 240 120 mm240 mm€622.41
KERN AND SOHN KGP 30K-3L teollisuusvaaka, 30kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 128 mm300 mm€703.60
KERN AND SOHN KGP 60K-3 teollisuusvaaka, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8KJL KGP 60K-3400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 128 mm300 mm€730.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KGP 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Max. Punnitus, 0.5g Luettavuus
€622.41 / yksikkö