Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW4X4CABLEXL Liimalevyasennus seinäteline | AG2NDZ 31NJ19

QUAKEHOLD! RW4X4CABLEXL Kiinnityslevyn seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AG2NDZ Malli: RW4X4CABLEXLRistiviite: 31NJ19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimalevykokoonpano
VäriHopea
KäytettyKiinnittää liitetyt yksiköt seinään/Uni-Strut-järjestelmään SS-kaapelilla ja pikavapautuksella, pikakatkaisulla
Painokapasiteetti1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7208360060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
QUAKEHOLD! RF4X4CABLE Liimalevykokoonpanon lattiakiinnike | AG2NDY 31NJ18 RF4X4KAAPELIKiinnittää vapaasti seisovan yksikön lattiaan, jossa ei ole takaseinää, nopea irrotus€169.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW4X4CABLEXL Kiinnityslevyn seinäkiinnike
€177.90 / yksikkö