Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RF4X4CABLE Liimalevykokoonpanon lattiakiinnike | AG2NDY 31NJ18

QUAKEHOLD! RF4X4CABLE Liimalevykokoonpanon lattiakiinnike

Varastossa
Tuote: AG2NDY Malli: RF4X4CABLERistiviite: 31NJ18

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimalevykokoonpano
VäriHopea
KäytettyKiinnittää vapaasti seisovan yksikön lattiaan, jossa ei ole takaseinää, nopea irrotus
Painokapasiteetti1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7208360060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
QUAKEHOLD! RW4X4CABLEXL Liimalevyasennus seinäteline | AG2NDZ 31NJ19 RW4X4CABLEXLKiinnittää liitetyt yksiköt seinään/Uni-Strut-järjestelmään SS-kaapelilla ja pikavapautuksella, pikakatkaisulla€177.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RF4X4CABLE Liimalevykokoonpanon lattiakiinnike
€169.26 / yksikkö