Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW.1X48.B.2.1 Seinähihna sivusoljella, musta | AA4ALQ 12C166

QUAKEHOLD! RW.1X48.B.2.1 Seinähihna sivusuunnassa solki musta

Varastossa
Tuote: AA4ALQ Malli: RW.1X48.B.2.1Ristiviite: 12C166

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinähihna sivusalpalukolla
VäriMusta
KäytettyKiinnittää kopiokoneet ja muut keskikokoiset laitteet seinätappeihin helposti irrotettavissa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUAKEHOLD! RW.1X48.G.2.1 Seinähihna sivusuunnassa soljella harmaa | AA4ALR 12C167 RW.1X48.G.2.1Harmaa€55.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW.1X48.B.2.1 Seinähihna sivusuunnassa solki musta
€55.81 / yksikkö