Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3300195 Micro Drill Bit, 1.95 mm Drill Bit Size, 12 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia | CT6FQJ 34XV22

OSG 3300195 mikroporanterä, poranterän koko 1.95 mm, uran pituus 12 mm, varren halkaisija 3 mm

Varastossa
Tuote: CT6FQJ Malli: 3300195Ristiviite: 34XV22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€39.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 3300480 mikroporanterä, #12 poranterä, 5 mm varren halkaisija, 64 mm kokonaispituus | CT6FDP 34XV83 3300480€140.73
OSG 3300470 mikroporanterä, #13 poranterä, 5 mm varren halkaisija, 64 mm kokonaispituus | CT6FDQ 34XV81 3300470€118.15
OSG 3300450 mikroporanterä, #16 poranterä, 5 mm varren halkaisija, 64 mm kokonaispituus | CT6FDR 34XV77 3300450€105.00
OSG 48172399 Mikroporanterä, #22 Poranterä, 4 mm Varren halkaisija, 56 mm Kokonaispituus | CT6FDT 54LZ76 48172399€109.37
OSG 48172391 Mikroporanterä, #23 Poranterä, 4 mm Varren halkaisija, 56 mm Kokonaispituus | CT6FDU 54LZ69 48172391€109.37
OSG 48172386 Mikroporanterä, #24 Poranterä, 4 mm Varren halkaisija, 56 mm Kokonaispituus | CT6FDV 54LZ65 48172386€101.85
OSG 3300380 mikroporanterä, #25 poranterä, 4 mm varren halkaisija, 56 mm kokonaispituus | CT6FDW 34XV63 3300380€85.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3300195 mikroporanterä, poranterän koko 1.95 mm, uran pituus 12 mm, varren halkaisija 3 mm
€39.81 / yksikkö