Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VG21101-122 Näytepullo 2ml 32mm Halkaisija Pk 1000 | AF7KEX 21RR27

QORPAK VG21101-122 näytepullo 2 ml, halkaisija 32 mm Pk 1000

Varastossa
Tuote: AF7KEX Malli: VG21101-122Ristiviite: 21RR27

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko2mL
VäriKeltainen
Halkaisija32mm
Korkeus12mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaulakokoHinta
QORPAK VG21102-112 Näytepullo 2 ml 32 mm halkaisija Pk 1000 | AF7KAA 21RP42 VG21102-112Keltainen8-425€336.37
QORPAK VG11109-112 Näytepullo 2 ml 32 mm halkaisija Pk 1000 | AF7KBY 21RP13 VG11109-112Poista valinta8-425€326.63
QORPAK VG11137-212 näytepullo 2ml 32mm halkaisija Pk 1000 | AF7KCA 21RP16 VG11137-212Poista valinta11mm€342.35
QORPAK VG11165-312 näytepullo 2ml 32mm halkaisija Pk 1000 | AF7KCC 21RP22 VG11165-312Poista valinta11mm€329.40
QORPAK VG21116-212 Näytepullo 2 ml 32 mm halkaisija Pk 1000 | AF7KCE 21RP24 VG21116-212Keltainen11mm€330.68
QORPAK VG21130-212 Näytepullo 2 ml 32 mm halkaisija Pk 1000 | AF7KCF 21RP25 VG21130-212Keltainen11mm€334.34
QORPAK VG21158-312 näytepullo 2ml 32mm halkaisija Pk 1000 | AF7KCG 21RP26 VG21158-312Poista valinta11mm€334.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VG21101-122 näytepullo 2 ml, halkaisija 32 mm Pk 1000
€454.62 / yksikkö