Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS L0755/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L075, halkaisija 0.3125 tuumaa. | BB7CZR

TB WOODS L0755/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L075, halkaisija 0.3125 tuumaa.

Varastossa
Tuote: BB7CZR Malli: L0755/16NK

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.5 / 16 "
Reikäkoko5 / 16 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis reikä
keskus1 / 2 "
Keskireikä0.50 "
Kytkimen kokoL075
ElementtityyppiLeuan kytkentäkeskus
NapamateriaaliSintterihiiliteräs
LeukatyyppiSuoraan
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.81 "
MateriaaliSintterihiiliteräs
Maks. Kulmapoikkeama0.015 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku11000 RPM
Dia ulkopuolella.1 3 / 4 "
Kokonaispituus2.13 "
TuotetyyppiL-leukanapa
Aseta ruuvin koko1 / 4-20 UNC - 2B
Säätöruuvi1 / 4-20 UNC - 2B
Kiinnitysruuvin pituus3 / 8 "
KokoL075
Paino0.5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapamateriaaliPora Dia.ReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiMateriaaliMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS L05038NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L050, halkaisija 0.375 tuumaa. | AK4ARG L05038NKSintterihiiliteräs3 / 8 "3 / 8 "Ei avainta0.63 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€6.17
Tarjouspyyntö
TB WOODS L05012 L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L050, halkaisija 0.5 tuumaa, ulkohalkaisija 1.08 tuumaa. | AK4ARL L05012Sintterihiiliteräs1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€5.78
Tarjouspyyntö
TB WOODS L07012 L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.5 tuumaa, ulkohalkaisija 1.36 tuumaa. | AK4ARR L07012Sintterihiiliteräs1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs0.015 "0.015 "€8.97
Tarjouspyyntö
TB WOODS L07014NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.25 tuumaa, ulkohalkaisija 1.36 tuumaa. | AK4ART L07014NKSintterihiiliteräs1 / 4 "1 / 4 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö
TB WOODS L0707/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.4375 tuumaa. | AK4ARX L0707 / 16NKSintterihiiliteräs7 / 16 "7 / 16 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs0.015 "0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö
TB WOODS L0705/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.3125 tuumaa. | AK4ATA L0705 / 16NKSintterihiiliteräs5 / 16 "5 / 16 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö
TB WOODS L07012NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L070, halkaisija 0.5 tuumaa, ulkohalkaisija 1.36 tuumaa. | AK4ATC L07012NKSintterihiiliteräs1 / 2 "1 / 2 "Ei avainta1 1 / 4 "Sintterihiiliteräs-0.015 "€9.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L0755/16NK L-leukanapa, sintterihiiliteräs, koko L075, halkaisija 0.3125 tuumaa.
€11.02 / yksikkö