QORPAK PLC-07431 Purkki 2 unssia 53-400 - 546 kpl pakkaus | AD4PPF 41W462

QORPAK PLC-07431 Purkki 2 unssia 53-400 – 546 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PPF Malli: PLC-07431Ristiviite: 41W462

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko2 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija52mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus46mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.261
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-03693 Purkki 1 unssi - pakkaus 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Luonnollinen1 Oz.polypropeeni38mm41mm43 - 400 mm€166.90
QORPAK PLC-03696 Jar 2 unssin pakkaus 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Luonnollinen2 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto52mm46mm53 - 400 mm€134.23
QORPAK PLC-03697 Jar 2 unssipakkaus 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Luonnollinen2 oz.polypropeeni52mm46mm53 - 400 mm€137.31
QORPAK PLC-03700 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Luonnollinen4 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto56mm70mm58 - 400 mm€118.53
QORPAK PLC-03701 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Luonnollinen4 oz.polypropeeni56mm70mm58 - 400 mm€128.49
QORPAK PLC-03703 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Luonnollinen8 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto88mm64mm89 - 400 mm€219.95
QORPAK PLC-03704 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Luonnollinen8 oz.polypropeeni88mm64mm89 - 400 mm€212.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-07431 Purkki 2 unssia 53-400 – 546 kappaleen pakkaus
€712.85 / yksikkö