Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03703 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBK 41U381

QORPAK PLC-03703 Purkki 8 unssia - 36 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NBK Malli: PLC-03703Ristiviite: 41U381

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko8 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija88mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus64mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)13.08
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-03693 Purkki 1 unssi - pakkaus 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Luonnollinen1 Oz.polypropeeni38mm41mm43 - 400 mm€166.90
QORPAK PLC-03696 Jar 2 unssin pakkaus 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Luonnollinen2 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto52mm46mm53 - 400 mm€134.23
QORPAK PLC-03697 Jar 2 unssipakkaus 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Luonnollinen2 oz.polypropeeni52mm46mm53 - 400 mm€137.31
QORPAK PLC-03700 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Luonnollinen4 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto56mm70mm58 - 400 mm€118.53
QORPAK PLC-03701 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Luonnollinen4 oz.polypropeeni56mm70mm58 - 400 mm€128.49
QORPAK PLC-03704 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Luonnollinen8 oz.polypropeeni88mm64mm89 - 400 mm€212.72
QORPAK PLC-03713 Purkki 16 unssia - pakkaus 24 | AD4NBM 41U383 PLC-03713Luonnollinen16 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto88mm96mm89 - 400 mm€146.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03703 Purkki 8 unssia - 36 kappaleen pakkaus
€219.95 / yksikkö