Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03464G kontit 64 unssia - 2 kpl pakkaus | AD2XYT 3WDL1

QORPAK PLC-03464G 64 unssin säiliöt - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XYT Malli: PLC-03464GRistiviite: 3WDL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontit
Koko64 oz.
Sulkemiskoko38-400
VäriValkoinen
Syvyys3.875
Korkeus9
MateriaaliHDPE
Leveys5.187

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
QORPAK PLC-03462G kontit 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AD2XYQ 3WDJ9 PLC-03462G16 oz.25.8754-9/64€37.55
QORPAK PLC-03463G kontit 32oz - 6 kpl pakkaus | AD2XYR 3WDK5 PLC-03463G32 oz.2.3757.55.187€35.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03464G 64 unssin säiliöt - 2 kpl pakkaus
€17.00 / yksikkö