Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03463G kontit 32oz - 6 kpl pakkaus | AD2XYR 3WDK5

QORPAK PLC-03463G Säiliöt 32 unssia - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XYR Malli: PLC-03463GRistiviite: 3WDK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontit
Koko32 oz.
Sulkemiskoko33-400
VäriValkoinen
Syvyys2.375
Korkeus7.5
MateriaaliHDPE
Leveys5.187

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
QORPAK PLC-03462G kontit 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AD2XYQ 3WDJ9 PLC-03462G16 oz.25.8754-9/64€37.55
QORPAK PLC-03464G kontit 64 unssia - 2 kpl pakkaus | AD2XYT 3WDL1 PLC-03464G64 oz.3.87595.187€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03463G Säiliöt 32 unssia - 6 kpl pakkaus
€35.31 / yksikkö