Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03462G kontit 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AD2XYQ 3WDJ9

QORPAK PLC-03462G 16 unssin säiliöt - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XYQ Malli: PLC-03462GRistiviite: 3WDJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontit
Koko16 oz.
Sulkemiskoko33-400
VäriValkoinen
Syvyys2
Korkeus5.875
MateriaaliHDPE
Leveys4-9/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
QORPAK PLC-03463G kontit 32oz - 6 kpl pakkaus | AD2XYR 3WDK5 PLC-03463G32 oz.2.3757.55.187€35.31
QORPAK PLC-03464G kontit 64 unssia - 2 kpl pakkaus | AD2XYT 3WDL1 PLC-03464G64 oz.3.87595.187€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03462G 16 unssin säiliöt - 6 kpl pakkaus
€37.55 / yksikkö