QORPAK PLA-03326 ämpäri 5 gallonaa - 30 kpl pakkaus | AD4NHX 41U613

QORPAK PLA-03326 ämpäri 5 gallonaa - 30 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NHX Malli: PLA-03326Ristiviite: 41U613

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
autoklavoitavaEi
Koko5 gal.
Sulkemiskoko70-400
VäriLuonnollinen
MateriaaliHDPE
TyyppiSuljettu pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)127.25
Laivan leveys (cm)76.45
HS-koodi3923900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliPkg. MääräHinta
QORPAK PLA-03242 ämpäri 128 unssia - 10 kpl pakkaus | AD4NHY 41U615 PLA-03242128 oz.LDPE1€238.18
QORPAK PLA-03243 ämpäri 5 gallonaa pakkaus 48 | AD4NHZ 41U616 PLA-032435 gal.LDPE1€1,832.73
QORPAK 240131 sanko, 5 gal, avoin pää, muovi, 11 7/8 tuumaa, 14 5/8 tuumaa kokonaiskorkeus, pyöreä, valkoinen | CT8JDW 21RN71 240131--10€405.48
QORPAK 240171 sanko, 5 gal, avoin pää, muovi, 11 7/8 tuumaa, 14 5/8 tuumaa kokonaiskorkeus, pyöreä, valkoinen | CT8JDX 21RN06 240171--4€216.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-03326 ämpäri 5 gallonaa - 30 kpl pakkaus
€505.91 / yksikkö