Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK MET-03088 Lab-maalipurkki 1/2 tuuman peltikalvopakkaus 48 | AC9XPU 3LEE2

QORPAK MET-03088 laboratoriomaalitölkki 1/2 pintin peltipakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC9XPU Malli: MET-03088Ristiviite: 3LEE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab maali voi
Koko250 ml (8 oz.)
VäriHopea
Materiaalipellin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.402
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää kannen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
QORPAK MET-03086 Lab-maalipurkki 1/4 tuuman peltikalvopakkaus 48 | AC9XPT 3LEE1 MET-03086120 ml (4 oz.)€236.00
QORPAK MET-03090 Lab-maalipurkki 1 tuuman peltilevy - pakkaus 24 | AC9XPV 3LEE3 MET-03090500 ml (16 oz.)€147.35
QORPAK MET-03094 Lab-maalipurkki, 1 naulalevy - 24 kpl pakkaus | AC9XPW 3LEE4 MET-03094960 ml (32 oz.)€158.42
QORPAK MET-03097 Lab-maalipurkki 1/2 gallonan peltilevy - pakkaus 12 | AC9XPX 3LEE5 MET-030971920 ml (64 oz.)€120.12
QORPAK MET -03099 Lab -maalipurkki, jossa on kansi 1 gallonan tinalevy - 6 kpl | AC9XPY 3LEE6 MET-030993785 ml (128 oz.)€70.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-03088 laboratoriomaalitölkki 1/2 pintin peltipakkaus 48 kappaletta
€227.12 / yksikkö