SUPER-STRUT A1400HS-KIT Strut Channel, 6 tuuman koko, galvanoitu

Tuote: CF4ZGD Malli: A1400HS-KIT
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT A1202-20CR Joustintuki, 20 jalan pituus | CF4ZDL A1202-20CR-1220 ft.Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1402A-20EG kaksikanavainen, 1-5/8 tuuman koko | CF4ZFG A1402A-20EGSähkösinkitty1420 ft.Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1402A-10EG kaksikanavainen, 1-5/8 tuuman koko | CF4ZFH A1402A-10EGSähkösinkitty1410 "Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400HSGR-KIT Jousikanava, 6 tuumaa, vihreä | CF4ZGB A1400HSGR-KITVihreä uretaanijauhe146"Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400HSEG-KIT Strut Channel, 6 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4ZGC A1400HSEG-KITPre-Sinkitty146"Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A120420PG Jousikanava | CF4ZHF A120420PGPre-Sinkitty1220 ft.Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT NM-SSV158S-120 Strut-kanava, 1-5/8 tuuman koko | CF6BEN NM-SSV158S-120--10 "Muovi1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1400HS-KIT Strut Channel, 6 tuuman koko, galvanoitu