Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-05186 Injektiopullo puhdistettu 2-kerta - 144 kpl pakkaus AD4NKC 41U646

QORPAK GLC-05186 puhdistettu injektiopullo, 2 tynnyriä - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NKC Malli: GLC-05186Ristiviite: 41U646

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo puhdistettu
Koko2 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriPoista valinta
Halkaisija17mm
Korkeus60mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-05027 Injektiopullo puhdistettu 2-kerta - 144 kpl pakkaus AD4NJZ 41U643 GLC-05027fenolisetPoista valinta€243.76
QORPAK GLC-06030 injektiopullo puhdistettu 2 Dram - pakkaus 144 | AD4NKF 41U649 GLC-06030LämpökovettuvaKeltainen€311.08
QORPAK GLC-07747 Injektiopullo puhdistettu 2 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NKW 41U663 GLC-07747LämpökovettuvaKeltainen€1,081.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-05186 puhdistettu injektiopullo, 2 tynnyriä - 144 kpl pakkaus
€225.30 / yksikkö