Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-06030 injektiopullo puhdistettu 2 Dram - pakkaus 144 | AD4NKF 41U649

QORPAK GLC-06030 puhdistettu injektiopullo, 2 tynnyriä - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NKF Malli: GLC-06030Ristiviite: 41U649

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo puhdistettu
Koko2 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriKeltainen
Halkaisija17mm
Korkeus60mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-05027 Injektiopullo puhdistettu 2-kerta - 144 kpl pakkaus AD4NJZ 41U643 GLC-05027fenolisetPoista valinta€224.02
QORPAK GLC-05186 Injektiopullo puhdistettu 2-kerta - 144 kpl pakkaus AD4NKC 41U646 GLC-05186LämpökovettuvaPoista valinta€207.06
QORPAK GLC-07747 Injektiopullo puhdistettu 2 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NKW 41U663 GLC-07747LämpökovettuvaKeltainen€1,081.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-06030 puhdistettu injektiopullo, 2 tynnyriä - 144 kpl pakkaus
€286.82 / yksikkö