QORPAK GLC-04883 injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus | AD4PDF 41W215

QORPAK GLC-04883 injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PDF Malli: GLC-04883Ristiviite: 41W215

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko36.97mL
Sulkeva vuoriSellu ja vinyyli
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.02
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-01031 Injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus | AD4NUM 41W009 GLC-01031Reikä polypropeeniaPoista valinta€387.25
QORPAK GLC-04884 Injektiopullo 36.97 ml - Pakkaus 144 | AD4PDG 41W216 GLC-04884fenolisetPoista valinta€268.91
QORPAK GLC-04886 Injektiopullo 36.97 ml - Pakkaus 144 | AD4PDJ 41W218 GLC-04886fenolisetKeltainen€291.73
QORPAK GLC-04892 Injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus | AD4PDK 41W219 GLC-04892fenolisetKeltainen€315.49
QORPAK GLC-05181 Injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus AD4PDQ 41W224 GLC-05181fenolisetKeltainen€330.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04883 injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus
€379.14 / yksikkö