Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-04886 Injektiopullo 36.97 ml - Pakkaus 144 | AD4PDJ 41W218

QORPAK GLC-04886 injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PDJ Malli: GLC-04886Ristiviite: 41W218

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko36.97mL
Sulkeva vuoriSellu ja vinyyli
Sulkumateriaalifenoliset
VäriKeltainen
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.34
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-01031 Injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus | AD4NUM 41W009 GLC-01031Reikä polypropeeniaPoista valinta€387.25
QORPAK GLC-04883 injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus | AD4PDF 41W215 GLC-04883fenolisetPoista valinta€379.14
QORPAK GLC-04884 Injektiopullo 36.97 ml - Pakkaus 144 | AD4PDG 41W216 GLC-04884fenolisetPoista valinta€268.91
QORPAK GLC-04892 Injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus | AD4PDK 41W219 GLC-04892fenolisetKeltainen€315.49
QORPAK GLC-05181 Injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus AD4PDQ 41W224 GLC-05181fenolisetKeltainen€330.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04886 injektiopullo 36.97 ml - 144 kpl pakkaus
€291.73 / yksikkö