Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-04880 injektiopullo 22.18 ml - 144 kpl pakkaus | AD4PDC 41W212

QORPAK GLC-04880 injektiopullo 22.18 ml - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PDC Malli: GLC-04880Ristiviite: 41W212

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko22.18mL
Sulkeva vuoriSellu ja vinyyli
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko20-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3111
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulakokoHinta
QORPAK GLC-04882 injektiopullo 22.18 ml - 72 kpl pakkaus | AD4PDE 41W214 GLC-0488224-400€141.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04880 injektiopullo 22.18 ml - 144 kpl pakkaus
€257.28 / yksikkö