Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55708 Upotus 1 huilut 60 astetta 1 1/4 kovametalli | AD3KYA 3ZXW5

KEO 55708 Upotus 1 huilua 60 astetta 1 1/4 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD3KYA Malli: 55708Ristiviite: 3ZXW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1-1 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55700 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 1/8 kovametalli | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€24.83
KEO 55701 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 3/16 kovametalli | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€27.22
KEO 55702 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 1/4 kovametalli | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€36.05
KEO 55703 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 3/8 karbidi | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "päällystämätön1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.93
KEO 55704 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 1/2 kovametalli | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "päällystämätön2"1 / 2 "1"€78.86
KEO 55705 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 5/8 karbidi | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "päällystämätön2.25 "5 / 8 "1"€118.65
KEO 55706 Upotin 1 urat 60 astetta 3/4 kovametalli | AD3KXY 3ZXW3 557063 / 4 "päällystämätön2.625 "3 / 4 "1.25 "€164.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55708 Upotus 1 huilua 60 astetta 1 1/4 kovametalli
€424.44 / yksikkö