QORPAK GLC-02231 Bottle Safety Coated 32 Ounce 33-400 - Pack Of 12 | AD4PCL 41W196

QORPAK GLC-02231 Pullon turvapäällysteinen 32 unssia 33-400 - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PCL Malli: GLC-02231Ristiviite: 41W196

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliMuovipinnoitettu lasi
Koko32 oz.
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliFenolimassa / vinyyli
Halkaisija94mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus210mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.407
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)38.46
Laivan leveys (cm)28.3
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskorinvärisetKokosuuRuuvin suljinkokoShapeSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLA-00953 Pullon suojapinnoitettu 8 unssia keltainen - pakkaus 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmKeltainen240 ml / 8 oz.Kapea24 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€357.70
QORPAK GLC-02236 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmPoista valinta500 ml / 16 oz.Leveä70 - 400 mmKeskikokoinen pyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€502.75
QORPAK GLC-02245 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Leveä70 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€411.25
QORPAK GLC-02224 Pullo 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Kapea33 - 400 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€342.04
QORPAK GLC-02279 pullo 960 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmKeltainen960 ml / 32 oz.Kapea33 - 430 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€374.02
QORPAK GLC-02286 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmKeltainen500 ml / 16 oz.Leveä53 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€359.11
QORPAK GLC-02290 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmKeltainen960 ml / 32 oz.Leveä53 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€415.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02231 Pullon turvapäällysteinen 32 unssia 33-400 - 12 kpl pakkaus
€359.32 / yksikkö