QORPAK GLA-00883 pullon leveä suulasi 128 unssia kirkas - pakkaus 4 | AD2UHK 3UED8

QORPAK GLA-00883 Pullon leveäsuulasi 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHK Malli: GLA-00883Ristiviite: 3UED8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III
Koko3,840 ml / 128 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija157mm
Suorittaa loppuun89-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus256mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5855
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoSulkemisvärisuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLC-01397 neliönmuotoinen dekantterilasi, korkki 960 ml - pakkaus 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.MustaLeveä58 - 400 mmNeliö83Fenolinen sellu- / vinyylivuori€151.07
QORPAK GLA-00815 pullon kapea suu 8 unssia kirkas - pakkaus 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-Kapea24 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€71.85
QORPAK GLA-00849 Suuri lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-Leveä70 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€109.63
QORPAK GLC-01311 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 120 ml - 24 kpl pakkaus | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.VihreäLeveä33 - 400 mmRanskan aukio45Lämpökovettuva F217 / PTFE€105.38
QORPAK GLC-01336 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.VihreäLeveä43 - 400 mmRanskan aukio51Lämpökovettuva F217 / PTFE€147.00
QORPAK GLC-01364 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 480 Ml - pakkaus 24 | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.VihreäLeveä48 - 400 mmRanskan aukio68.36mmLämpökovettuva F217 / PTFE€177.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00883 Pullon leveäsuulasi 128 unssia kirkas - 4 kpl pakkaus
€65.80 / yksikkö