Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00815 pullon kapea suu 8 unssia kirkas - pakkaus 24 | AD2UEH 3UDJ1

QORPAK GLA-00815 pullo, kapea suu, 8 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UEH Malli: GLA-00815Ristiviite: 3UDJ1
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
€71.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III
Koko240 ml / 8 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija60mm
Suorittaa loppuun24-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus137mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkit eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoSulkemisvärisuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLC-01397 neliönmuotoinen dekantterilasi, korkki 960 ml - pakkaus 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.MustaLeveä58 - 400 mmNeliö83Fenolinen sellu- / vinyylivuori€151.07
QORPAK GLA-00849 Suuri lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-Leveä70 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€109.63
QORPAK GLA-00883 pullon leveä suulasi 128 unssia kirkas - pakkaus 4 | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 ml / 128 oz.-Leveä89 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€65.80
QORPAK GLC-01311 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 120 ml - 24 kpl pakkaus | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.VihreäLeveä33 - 400 mmRanskan aukio45Lämpökovettuva F217 / PTFE€105.38
QORPAK GLC-01336 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.VihreäLeveä43 - 400 mmRanskan aukio51Lämpökovettuva F217 / PTFE€147.00
QORPAK GLC-01364 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 480 Ml - pakkaus 24 | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.VihreäLeveä48 - 400 mmRanskan aukio68.36mmLämpökovettuva F217 / PTFE€177.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00815 pullo, kapea suu, 8 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus
€71.85 / yksikkö