Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01311 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 120 ml - 24 kpl pakkaus | AD2WGC 3VDT3

QORPAK GLC-01311 pullo French Square korkilla 120 ml - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WGC Malli: GLC-01311Ristiviite: 3VDT3
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
€105.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III
Koko120 ml / 4 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Syvyys45
Halkaisija45mm
Suorittaa loppuun33-400
Valmistumisalue32 oz.
Korkeus112mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
MuotoRanskan aukio
Leveys45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoSulkemisvärisuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLC-01397 neliönmuotoinen dekantterilasi, korkki 960 ml - pakkaus 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.MustaLeveä58 - 400 mmNeliö83Fenolinen sellu- / vinyylivuori€151.07
QORPAK GLA-00815 pullon kapea suu 8 unssia kirkas - pakkaus 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-Kapea24 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€71.85
QORPAK GLA-00849 Suuri lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-Leveä70 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€109.63
QORPAK GLA-00883 pullon leveä suulasi 128 unssia kirkas - pakkaus 4 | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 ml / 128 oz.-Leveä89 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€65.80
QORPAK GLC-01336 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.VihreäLeveä43 - 400 mmRanskan aukio51Lämpökovettuva F217 / PTFE€147.00
QORPAK GLC-01364 Ranskalainen neliömäinen pullo, korkki 480 Ml - pakkaus 24 | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.VihreäLeveä48 - 400 mmRanskan aukio68.36mmLämpökovettuva F217 / PTFE€177.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01311 pullo French Square korkilla 120 ml - 24 kappaleen pakkaus
€105.38 / yksikkö