Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK CAP-05744 Pullon tiputuslaitteet 100-102mm - 12 kpl pakkaus | AD2RXB 3TTP7

QORPAK CAP-05744 Pullon tiputusyksiköt 100-102 mm - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RXB Malli: CAP-05744Ristiviite: 3TTP7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Sulkumateriaalifenoliset
VäriMusta
Halkaisija22
Suorittaa loppuun22-400
suu22mm
Ruuvin suljinkoko22 - 400 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7010202000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaSuorittaa loppuunsuuRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK CAP-05740 Pullonpiputtajakokoonpanot 74-76mm - 12 kpl pakkaus | AD2RWV 3TTP1 CAP-05740-fenoliset2020-40020mm20 - 400 mm€26.36
QORPAK CAP-05742 Pullonpiputtajakokoonpanot 86-88mm - 12 kpl pakkaus | AD2RWY 3TTP4 CAP-05742-fenoliset2020-40020mm20 - 400 mm€26.66
QORPAK VC11433-122 Lippalakki Musta 10-425mm Koko PK1000 | AH8KQK 38VK57 VC11433-122Mustapolypropeeni--Kapea10 - 425 mm€774.94
QORPAK CAP-00324 korkki polypropyleeni PK624 | AH8KQL 38VK58 CAP-00324Valkoinenpolypropeeni--Leveä89 - 400 mm€694.29
QORPAK VC11190-122 Lippalakki Musta 8-425mm Koko PK1000 | AH8KQM 38VK60 VC11190-122Mustapolypropeeni--Kapea8 - 425 mm€603.21
QORPAK CAP-00087 Fenoliruuvi, leveäsuukorkki, musta, 240 pk | CD2NDP 437H98 CAP-00087Mustafenoliset--Leveä89 - 400 mm€635.89
QORPAK CAP-00074 Kierrekorkkiruuvi, leveä suu, vihreä, 858 kpl | CD2ZAR 437H97 CAP-00074VihreäLämpökovettuva--Leveä53 - 400 mm€2,625.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-05744 Pullon tiputusyksiköt 100-102 mm - 12 kpl pakkaus
€41.15 / yksikkö