QORPAK CAP-00324 korkki polypropyleeni PK624 | AH8KQL 38VK58

QORPAK CAP-00324 Kansi, polypropeeni PK624

Varastossa
Tuote: AH8KQL Malli: CAP-00324Ristiviite: 38VK58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
autoklavoitavaEi
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Closure Liner -materiaali: F217
    • Labware Clining Liner Design: tasainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaSuorittaa loppuunsuuRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK CAP-05740 Pullonpiputtajakokoonpanot 74-76mm - 12 kpl pakkaus | AD2RWV 3TTP1 CAP-05740-fenoliset2020-40020mm20 - 400 mm€26.36
QORPAK CAP-05742 Pullonpiputtajakokoonpanot 86-88mm - 12 kpl pakkaus | AD2RWY 3TTP4 CAP-05742-fenoliset2020-40020mm20 - 400 mm€26.66
QORPAK CAP-05744 Pullon tiputuslaitteet 100-102mm - 12 kpl pakkaus | AD2RXB 3TTP7 CAP-05744-fenoliset2222-40022mm22 - 400 mm€41.15
QORPAK VC11433-122 Lippalakki Musta 10-425mm Koko PK1000 | AH8KQK 38VK57 VC11433-122Mustapolypropeeni--Kapea10 - 425 mm€774.94
QORPAK VC11190-122 Lippalakki Musta 8-425mm Koko PK1000 | AH8KQM 38VK60 VC11190-122Mustapolypropeeni--Kapea8 - 425 mm€603.21
QORPAK CAP-00087 Fenoliruuvi, leveäsuukorkki, musta, 240 pk | CD2NDP 437H98 CAP-00087Mustafenoliset--Leveä89 - 400 mm€635.89
QORPAK CAP-00074 Kierrekorkkiruuvi, leveä suu, vihreä, 858 kpl | CD2ZAR 437H97 CAP-00074VihreäLämpökovettuva--Leveä53 - 400 mm€2,625.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00324 Kansi, polypropeeni PK624
€694.29 / yksikkö