QORPAK CAP-00450 Sulkeminen 53-400 Valkoinen pakkaus 1900 | AD4NFJ 41U526

QORPAK CAP-00450 Sulkeminen 53-400 valkoinen pakkaus 1900

Varastossa
Tuote: AD4NFJ Malli: CAP-00450Ristiviite: 41U526

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,512.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliMetalli
VäriValkoinen
Vuorausplastisolilla
MateriaaliMetalli
Kaulakoko53-400
Ruuvin suljinkoko53-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plastisolivuori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00395 Sulkeminen 53-400 Valkoinen - Pakkaus 2000 | AD4NEY 41U516 CAP-00395polypropeeniPE Foampolypropeeni€535.61
QORPAK CAP-06629 Sulkeminen 53-400 Valkoinen - Pakkaus 288 | AD4NGE 41U564 CAP-06629polypropeeniPE Foampolypropeeni€167.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00450 Sulkeminen 53-400 valkoinen pakkaus 1900
€2,512.36 / yksikkö