Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD ET63918-100 Lähetinputki 1/2 tuumaa 100 jalkaa ruskea | AB9PXK 2EMA7

RAIN BIRD ET63918-100 Lähetinletku 1/2 tuumaa 100 jalkaa ruskea

Varastossa
Tuote: AB9PXK Malli: ET63918-100Ristiviite: 2EMA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmitter-letkut
VäriRuskea
Sisällä Dia.0.540 "
Pituus100ft.
MateriaaliUV-säteilyä kestävä polyeteen eteeni
Max. Paine60 psi
Dia ulkopuolella.0.63 "
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusMateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
RAIN BIRD ET25512-50 Lähetinputki 1/4 tuumaa 50 jalkaa musta | AB9PXL 2EMA8 ET25512-50Musta0.170 "50ft.Polyetyleeni40 psi0.25 "€24.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD ET63918-100 Lähetinletku 1/2 tuumaa 100 jalkaa ruskea
€46.19 / yksikkö