QMARK SSAR1802AL Sähköseinälämmitin 120v Alumiini | AF8XTW 29HZ95

QMARK SSAR1802AL sähköinen seinälämmitin 120v alumiinia

Varastossa
Tuote: AF8XTW Malli: SSAR1802ALRistiviite: 29HZ95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,215.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse147-astetta F
Vahvistimet AC15.0
BtuH6142
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön syvyys2-51 / 64 "
Säleikön korkeus19-17 / 64 "
Säleikön materiaaliValettu alumiini
Säleikön leveys15-7 / 8 "
Lämmittimen tyyppiOhjelmoitava kosketusnäyttö
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus18 7 / 32 "
Kotelon leveys14 19 / 64 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite120
Seinän aukon syvyys3-7 / 8 "
Seinän aukon korkeus18-15 / 64 "
Seinän aukon leveys14-19 / 64 "
Watts540 ja 1800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.78
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHVäriJänniteWattsHinta
QMARK SSAR4808 Sähköseinälämmitin 208v Northern White | AF8XRJ 29HZ84 SSAR480823.116,378Pohjoisen valkoinen2081800 ja 4800€2,071.73
QMARK SSAR4804 Sähköinen seinälämmitin 240v Pohjoisen valkoinen | AF8XRK 29HZ85 SSAR480420.016,378Pohjoisen valkoinen2401800 ja 4800€2,281.23
QMARK SSAR4807 Sähköseinälämmitin 277v Northern White | AF8XRL 29HZ86 SSAR480717.316,378Pohjoisen valkoinen2771800 ja 4800€2,257.88
QMARK SSAR1802 Sähköseinälämmitin 120v Northern White | AF8XRM 29HZ87 SSAR180215.06142Pohjoisen valkoinen120540 ja 1800€2,281.27
QMARK SSAR4808AL Sähköseinälämmitin 208v Alumiini | AF8XTT 29HZ92 SSAR4808AL23.116,378Alumiini2081800 ja 4800€1,928.98
QMARK SSAR4804AL Sähköseinälämmitin 240v Alumiini | AF8XTU 29HZ93 SSAR4804AL20.016,378Alumiini2401800 ja 4800€2,022.04
QMARK SSAR4807AL Sähköseinälämmitin 277v Alumiini | AF8XTV 29HZ94 SSAR4807AL17.316,378Alumiini2771800 ja 4800€2,090.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK SSAR1802AL sähköinen seinälämmitin 120v alumiinia
€2,215.46 / yksikkö