QMARK GUX3004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 700 cfm | AE4WDJ 5NF04

QMARK GUX3004832 Vaarallisten tilojen yksikön lämmitin 700 Cfm

Varastossa
Tuote: AE4WDJ Malli: GUX3004832Ristiviite: 5NF04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,189.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin yksikön lämmitin
Ilmavirta700 CFM
Vahvistimet AC4.3
BtuH-lähtö10236
Kaapin syvyys11-1 / 16 "
Kaapin korkeus19.125 "
Kaapin leveys23.875 "
Kontaktorin kelan jännite24
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Asumisen viimeistelyHarmaa jauhemaalattu
KoteloRaskasmittainen teräs
Hz60
kW3
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus19.125 "
kokonaisleveys23.875 "
Vaihe3
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)75.69
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKaapin korkeusKaapin leveyskWKokonaiskorkeusHinta
QMARK GUX10004832 Vaarallisen sijainnin yksikkölämmitin 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€11,505.52
QMARK GUX15004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "€12,192.93
QMARK GUX20004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "€12,892.70
QMARK GUX7504832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€11,208.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK GUX3004832 Vaarallisten tilojen yksikön lämmitin 700 Cfm
€10,189.04 / yksikkö