QMARK GUX10004832 Vaarallisen sijainnin yksikkölämmitin 840 Cfm | AE4WDF 5NF01

QMARK GUX10004832 Vaarallisten tilojen yksikön lämmitin 840 Cfm

Varastossa
Tuote: AE4WDF Malli: GUX10004832Ristiviite: 5NF01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,505.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin yksikön lämmitin
Ilmavirta840 cfm
Vahvistimet AC12.7
BtuH-lähtö34120
Kaapin syvyys11-1 / 16 "
Kaapin korkeus19.125 "
Kaapin leveys23.875 "
Kontaktorin kelan jännite24
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Asumisen viimeistelyHarmaa jauhemaalattu
KoteloRaskasmittainen teräs
Hz60
kW10
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus19.125 "
kokonaisleveys23.875 "
Vaihe3
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKaapin korkeusKaapin leveyskWKokonaiskorkeusHinta
QMARK GUX15004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "€12,192.93
QMARK GUX20004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "€12,892.70
QMARK GUX3004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 700 cfm | AE4WDJ 5NF04 GUX300483223.875 "700 CFM4.31023619.125 "23.875 "319.125 "€10,189.04
QMARK GUX7504832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€11,208.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK GUX10004832 Vaarallisten tilojen yksikön lämmitin 840 Cfm
€11,505.52 / yksikkö