QMARK GUX20004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03

QMARK GUX20004832 Vaarallisten tilojen yksikön lämmitin 1400 Cfm

Varastossa
Tuote: AE4WDH Malli: GUX20004832Ristiviite: 5NF03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,892.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin yksikön lämmitin
Ilmavirta1400 cfm
Vahvistimet AC24.8
BtuH-lähtö68240
Kaapin syvyys11-1 / 16 "
Kaapin korkeus25 "
Kaapin leveys27.875 "
Kontaktorin kelan jännite24
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Asumisen viimeistelyHarmaa jauhemaalattu
KoteloRaskasmittainen teräs
Hz60
kW20
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus25 "
kokonaisleveys27.875 "
Vaihe3
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)83.31
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKaapin korkeusKaapin leveyskWKokonaiskorkeusHinta
QMARK GUX10004832 Vaarallisen sijainnin yksikkölämmitin 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€11,505.52
QMARK GUX15004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "€12,192.93
QMARK GUX3004832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 700 cfm | AE4WDJ 5NF04 GUX300483223.875 "700 CFM4.31023619.125 "23.875 "319.125 "€10,189.04
QMARK GUX7504832 Vaarallisen sijainnin yksikön lämmitin 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€11,208.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK GUX20004832 Vaarallisten tilojen yksikön lämmitin 1400 Cfm
€12,892.70 / yksikkö