QLT BY MARSHALLTOWN BFKIT7 Bull Float -sarjan kahvan terän kannakkeen kotelo | AG9VUK 22P308

QLT BY MARSHALLTOWN BFKIT7 Bull Float Kit Kahva Terä Kiinnike Tote

Tuote: AG9VUK Malli: BFKIT7Ristiviite: 22P308
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€741.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Float -sarja
LopputyyppiNeliö
KahvaValmistaja Nro 17-8-ASU
kahvan pituus72
Pituus48
MateriaaliMagnesium

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9625
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)188.72
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sisältää (4) 1-3 / 4 "kahvat tuotenro 17-8-ASU, (1) Ea: 48 x 8" neliönpäätön härän kelluva terä. Nro B48B, Bull Float Bracket Valmistaja. Nro 16-RKT-N (22P293) ja vedenkestävä nailonkangas, jäykällä vahvistetulla pohjalla ja jäykillä sivupaneeleilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN BFKIT7 Bull Float Kit Kahva Terä Kiinnike Tote
€741.05 / yksikkö