Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Himmennettävä liitäntälaite Mark 7 T8 120 / 277v 67w | AG4LGX 34GN61

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Himmennyslaite Mark 7 T8 120/277v 67w

Varastossa
Tuote: AG4LGX Malli: IZT-2PSP32-SCRistiviite: 34GN61

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€125.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentävä liitäntälaite
Vahvistimet AC0.30/0.13
Liitäntälaite1.00/0.03
Liitäntälaite perheMerkitse 7
LiitäntälaiteElektroninen himmennys
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina67
lampun tyyppiT8
Pituus9.5 "
Min. Aloituslämpötila.50-astetta F
F17T8-lamppujen määrä2
F25T8-lamppujen määrä2
F32T8-lamppujen määrä2
F32T8U-lamppujen määrä0
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä0
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
ÄäniluokitusLuokka
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenAlle 10%
Jännite120/277
Leveys1 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennysalue (100% - 3% tason ulostulo)
    • Lampun pituus (48 ")
    • F28T5-lamppujen määrä (0)
    • F40T12-lamppujen määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyöttö watteinaLamppujen määräHinta
PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Himmennettävä liitäntälaite Mark 7 T8 120 / 277v 94w | AG4LGY 34GN62 IZT-3PSP32-SC0.46/0.20943€138.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Himmennyslaite Mark 7 T8 120/277v 67w
€125.53 / yksikkö