QEP 10600BR laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 24 tuumaa harmaa / musta | AC6NBW 35T145

QEP 10600BR laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 24 tuumaa harmaa/musta

Varastossa
Tuote: AC6NBW Malli: 10600BRRistiviite: 35T145

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattaleikkuri
Koko1 / 2 "
VäriHarmaa / musta
rakentaminenLeveä painevalettu alumiiniseosjalusta, polkupyörän kahva
Palojen lukumäärä1
Koko24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8464900120
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumityyny, kaksoiskromatut kiskotangot, korkeussäädettävä 4-asentoinen pyörä, lineaariset kuulalaakerin liukukiskot, sivuvarren jatkeet, säädettävä repäisyohjain sekä vakio- että metrillä mitattaessa useita repäisy- ja viistoleikkauksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoHinta
QEP 10214Q laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 14 tuumaa keltainen | AC6NBT 35T142 10214QKeltainenTeräs, Comfort-kahva14 "€61.95
QEP 10220Q laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 20 tuumaa keltainen | AC6NBU 35T143 10220QKeltainenTeräs, Comfort-kahva20 "€101.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 10600BR laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 24 tuumaa harmaa/musta
€484.23 / yksikkö