Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 10220Q laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 20 tuumaa keltainen | AC6NBU 35T143

QEP 10220Q laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 20 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AC6NBU Malli: 10220QRistiviite: 35T143

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattaleikkuri
Koko1 / 2 "
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs, Comfort-kahva
Palojen lukumäärä1
Koko20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8464900120
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumityynyt, säädettävä repäisyohjain sekä vakio- että metrisin mitoin, jotta voidaan tehdä useita repäisy- ja viistoleikkauksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoHinta
QEP 10214Q laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 14 tuumaa keltainen | AC6NBT 35T142 10214QKeltainenTeräs, Comfort-kahva14 "€61.95
QEP 10600BR laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 24 tuumaa harmaa / musta | AC6NBW 35T145 10600BRHarmaa / mustaLeveä painevalettu alumiiniseosjalusta, polkupyörän kahva24 "€484.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 10220Q laattaleikkuri 1/2 tuuman kapasiteetti 20 tuumaa keltainen
€101.34 / yksikkö